Schneider - PLA összeépítő készlet (750*320) SX011129 - NSYMUPLA73G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 18 mm
Magasság - 602 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 241 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480774140
Sonepar cikkszám
SX011129
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA73G
Gyártói típuskód
PLA NSYMUPLA73G
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
18 mm
Magasság:
602 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
241 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
PLA összeépítő készlet (750*320)