Schneider - PLA összeépítő készlet (750*420) SX011130 - NSYMUPLA74G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 0 mm
Magasság - 750 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480774157
Sonepar cikkszám
SX011130
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA74G
Gyártói típuskód
NSYMUPLA74G
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
0 mm
Magasság:
750 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - PLA összeépítő készlet (750*420)