Schneider - PLA tartólemez 500x620mm SX010102 - NSYBANPLA56
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 18 mm
Szélesség - 458 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480678578
Sonepar cikkszám
SX010102
Gyártói cikkszám
NSYBANPLA56
Gyártói típuskód
NSYBANPLA56
Anyag:
acél
Magasság:
18 mm
Szélesség:
458 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLA tartólemez 500x620mm