Schneider - PLA tartólemez 750x620mm SX010105 - NSYBANPLA76
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 18 mm
Szélesség - 708 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480678561
Sonepar cikkszám
SX010105
Gyártói cikkszám
NSYBANPLA76
Gyártói típuskód
NSYBANPLA76
Anyag:
acél
Magasság:
18 mm
Szélesség:
708 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLA tartólemez 750x620mm