Schneider - PLA1010 poliészter szerelőlemez SX011500 - NSYPMA1010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194030
Sonepar cikkszám
SX011500
Gyártói cikkszám
NSYPMA1010
Gyártói típuskód
NSYPMA1010
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLA1010 poliészter szerelőlemez