Schneider - PLA1012 poliészter szerelőlemez SX011501 - NSYPMA1012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194047
Sonepar cikkszám
SX011501
Gyártói cikkszám
NSYPMA1012
Gyártói típuskód
NSYPMA1012
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLA1012 poliészter szerelőlemez