Schneider - PLA105 poliészter szerelőlemez SX011502 - NSYPMA105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194016
Sonepar cikkszám
SX011502
Gyártói cikkszám
NSYPMA105
Gyártói típuskód
PLA NSYPMA105
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
PLA105 poliészter szerelőlemez