Schneider - PLA1210 poliészter szerelőlemez SX011503 - NSYPMA1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194078
Sonepar cikkszám
SX011503
Gyártói cikkszám
NSYPMA1210
Gyártói típuskód
NSYPMA1210
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLA1210 poliészter szerelőlemez