Schneider - PLA125 poliészter szerelőlemez SX011504 - NSYPMA125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194054
Sonepar cikkszám
SX011504
Gyártói cikkszám
NSYPMA125
Gyártói típuskód
NSYPMA125
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLA125 poliészter szerelőlemez