Schneider - PLA127 poliészter szerelőlemez SX011505 - NSYPMA127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194061
Sonepar cikkszám
SX011505
Gyártói cikkszám
NSYPMA127
Gyártói típuskód
NSYPMA127
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLA127 poliészter szerelőlemez