Schneider - PLA510 poliészter szerelőlemez SX011513 - NSYPMA510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193972
Sonepar cikkszám
SX011513
Gyártói cikkszám
NSYPMA510
Gyártói típuskód
NSYPMA510
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLA510 poliészter szerelőlemez