Schneider - PLA55 poliészter szerelőlemez SX011516 - NSYPMA55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193958
Sonepar cikkszám
SX011516
Gyártói cikkszám
NSYPMA55
Gyártói típuskód
PLA NSYPMA55
Anyag:
műanyag
Magasság:
500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
PLA55 poliészter szerelőlemez