Schneider - PLA712 poliészter szerelőlemez SX011518 - NSYPMA712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 750 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194009
Sonepar cikkszám
SX011518
Gyártói cikkszám
NSYPMA712
Gyártói típuskód
NSYPMA712
Anyag:
műanyag
Magasság:
750 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - PLA712 poliészter szerelőlemez