Schneider - PLA77 poliészter szerelőlemez SX011520 - NSYPMA77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 750 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193989
Sonepar cikkszám
SX011520
Gyártói cikkszám
NSYPMA77
Gyártói típuskód
PLA NSYPMA77
Anyag:
műanyag
Magasság:
750 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
PLA77 poliészter szerelőlemez