Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC 16 csatornás bemenetei kártya 24Vdc GT86335 - BMXDDI1602H

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC 16 csatornás bemenetei kártya 24Vdc GT86335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 3.3-3.3 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864025605

Sonepar cikkszám

GT86335

Gyártói cikkszám

BMXDDI1602H

Gyártói típuskód

BMXDDI1602H

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

3.3-3.3 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

3.5 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

24-24 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

4-7 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

2.5 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; PLC 16 csatornás bemenetei kártya 24Vdc