Schneider - PLC 16 DO alap, 24VDC 0.5A PNP GT38119 - BMXDDO1602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863910469
Sonepar cikkszám
GT38119
Gyártói cikkszám
BMXDDO1602
Gyártói típuskód
BMXDDO1602
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0.65 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
24-24 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
1.2-1.2 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Teljesítményfelvétel:
6 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
33 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm