Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC 16 DO alap, relés, 3A SN015780 - BMXDRA1605

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC 16 DO alap, relés, 3A SN015780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-240 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 0

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595863909234

Sonepar cikkszám

SN015780

Gyártói cikkszám

BMXDRA1605

Gyártói típuskód

BMXDRA1605

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

0

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-240 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

0.65 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

24-240 V

Kimeneti áram:

2 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

24-240 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Igen

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

10-12 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

3 W

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

33 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

Ez a diszkrét kimeneti modul a Modicon X80 modulok része. 16 relés nem védett kimenettel rendelkezik és 24 VDC / 24 - 240 VAC tápellátással működik. A modul egy 20-utas kivehető sorkapocs blokkon keresztül csatlakoztatható. Egyetlen kártyahelyet foglal el