Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC 4 AI leválasztott, TC/RTD, 15-bit + sign GT66204 - BMXART0414

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC 4 AI leválasztott, TC/RTD, 15-bit + sign GT66204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 4

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595863910186

Sonepar cikkszám

GT66204

Gyártói cikkszám

BMXART0414

Gyártói típuskód

BMXART0414

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Bemenet, áram:

Nem

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Igen

Kimeneti jel, konfigurálható:

Nem

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

16 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Kimenet, áram:

Nem

Bemenet, hőelem:

Igen

Kimenet, feszültség:

Nem

Analóg kimenetek felbontása:

0 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Igen

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

32 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

Teljesítményfelvétel:

3.9 W

Ez az analóg bemeneti modul a Modicon X80 modulok része. 4 leválasztott alacsony szintű bemenettel (15 bites + jel) rendelkezik. A modul feszültség, hőmérséklet-szonda vagy ellenállás bemenetet biztosít a konfigurációtól függően. Egyetlen kártyahelyet fog