Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC 4 AI multi, 16-bit, 2 AO multi, 15-bit+sign, nem leválat GT67490 - BMXAMM0600

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC 4 AI multi, 16-bit, 2 AO multi, 15-bit+sign, nem leválat GT67490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 4

  • Analóg kimenetek száma - 2

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Analóg kimenetek konfigurálható - Nem

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

174 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595863966268

Sonepar cikkszám

GT67490

Gyártói cikkszám

BMXAMM0600

Gyártói típuskód

BMXAMM0600

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Analóg kimenetek konfigurálható:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Nem

Kimeneti jel, konfigurálható:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

14 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Nem

Kimenet, áram:

Igen

Bemenet, hőelem:

Nem

Kimenet, feszültség:

Igen

Analóg kimenetek felbontása:

12 bit

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Igen

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Igen

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

32 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

150 mm

Teljesítményfelvétel:

3.2 W

Ez az analóg vegyes I/O modul a Modicon X80 modulok része. 4 nem leválasztott bemenettel (14/12 bites) és 2 nem leválasztott kimenettel (12 bites) rendelkezik. A modul az egyes bemenetekhez és kimenetekhez különféle feszültség- vagy áramtartományt biztosí