Schneider - PLC 4 analóg kimeneti modul 4 fesz./áram leválasztott SN011652 - BMXAMO0410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 4
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
205 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864081571
Sonepar cikkszám
SN011652
Gyártói cikkszám
BMXAMO0410
Gyártói típuskód
BMXAMO0410
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
4
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Bemenet, áram:
Nem
Bemenet, feszültség:
Nem
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
0 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
16 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Igen
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Igen
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
32 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
150 mm
Teljesítményfelvétel:
3.6 W