Schneider - PLC analóg bővítő modul 4 be 0..10V 0..20mA GT34449 - TWDAMI4LT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 4
Analóg kimenetek száma - 0
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Bemenet, áram - Igen
Bemenet, feszültség - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863836424
Sonepar cikkszám
GT34449
Gyártói cikkszám
TWDAMI4LT
Gyártói típuskód
TWDAMI4LT
Analóg bemenetek száma:
4
Analóg kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs