Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Árnyékoló készlet, 1-es vezetékkapocs, 10db GT38118 - STBXSP3010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Árnyékoló készlet, 1-es vezetékkapocs, 10db GT38118

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862069816

Sonepar cikkszám

GT38118

Gyártói cikkszám

STBXSP3010

Gyártói típuskód

Modicon STBXSP3010

Elektromos kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Advantys STB, érintkező földelőkészlethez, árnyékolt 1,5. 6mm2-es kábel. tartozék/külön alkatrész kategória: védelmi kiegészítők - tartozék/külön alkatrész típusa: kapocs - tartozék/külön alkatrész megjelölése: kapocs földelőkészlethez - tart/külön alkatr