Schneider - PLC bővítő egység 24VDC 4 be 4 ki relés GT03546 - TWDDMM8DRT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 4
Digitális kimenetek száma - 4
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális kimenet fajtája - relé
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03546
Gyártói cikkszám
TWDDMM8DRT
Gyártói típuskód
TWDDMM8DRT
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
4
Digitális kimenetek száma:
4
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális kimenet fajtája:
relé
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Megengedett feszültség a kimeneten:
24-240 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Schneider ; PLC bővítő egység 24VDC 4 be 4 ki relés