Schneider - PLC bővítő egység, 8 ki Tr forrás kivehető sorkapcs GT00184 - TWDDDO8TT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 8
Digitális kimenet fajtája - tranzisztor
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Megengedett feszültség a kimeneten - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862050630
Sonepar cikkszám
GT00184
Gyártói cikkszám
TWDDDO8TT
Gyártói típuskód
TWDDDO8TT
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
8
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Megengedett feszültség a kimeneten:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
PLC ipari vezérlések ; Schneider ; %PLC bővítő egység, 8 ki Tr forrás kivehető sorkapcs