Schneider - PLC bővítő egység analóg 2be 0-10V 4-20mA GT00185 - TWDAMI2HT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 0
Bemenet, áram - Igen
Bemenet, feszültség - Igen
Bemenet, ellenállás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00185
Gyártói cikkszám
TWDAMI2HT
Gyártói típuskód
TWDAMI2HT
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
0
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
PLC ipari vezérlések ; Schneider ; PLC bővítő egység analóg 2be 0-10V 4-20mA