Schneider - PLC bovíto egység analóg 2be 1ki 0-10V 4-20mA GT11768 - TWDAMM3HT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 1
Bemenet, áram - Igen
Bemenet, feszültség - Igen
Bemenet, ellenállás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862043458
Sonepar cikkszám
GT11768
Gyártói cikkszám
TWDAMM3HT
Gyártói típuskód
TWDAMM3HT
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
1
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
PLC ipari vezérlések ; Schneider ; %PLC bovíto egység analóg 2be 1ki 0-10V 4-20mA