Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC bővítő kártya 2x RS232/RS485 GT61846 - BMXNOM0200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC bővítő kártya 2x RS232/RS485 GT61846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Optikai illesztőfelülettel - Nem

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

  • CAN protokollt támogatja - Nem

  • MODBUS protokollt támogatja - Igen

  • PROFINET IO protokoll támogatása - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

101 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864024431

Sonepar cikkszám

GT61846

Gyártói cikkszám

BMXNOM0200

Gyártói típuskód

BMXNOM0200

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Átviteli ráta:

115.2 kBit/s

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

HW-illesztőfelületek száma CAN:

0

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Rádióstandard GPRS:

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Adatátvitel módja:

építőcsoporthordozó-bővítés

Potenciálszétválasztással:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Szélesség:

29 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Magasság:

100 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Mélység:

160 mm

Teljesítményfelvétel:

1.1 W

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

Bővítő kártya 2x RS232/RS485. integrált csatlakozási típus: RS232 RJ45 115.2 kbit/s 8 wires, RS485 RJ45 57.6 kbit/s 1 sodrott érpár - védőkezelés: TC. Előnyök : .. Alkalmazások: ..