Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Bővítő modul, 32 bemenet DC, CN tranzisztoros GT65436 - TM2DDI32DK

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Bővítő modul, 32 bemenet DC, CN tranzisztoros GT65436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

  • Digitális bemenetek száma - 32

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3595863995749

Sonepar cikkszám

GT65436

Gyártói cikkszám

TM2DDI32DK

Gyártói típuskód

TM2DDI32DK

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Digitális bemenetek száma:

32

Digitális kimenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Nem

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

5 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

20.4-28.8 V

Kimeneti áram:

0 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

4-4 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

29.7 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

70 mm

Diszkrét input modul M238, 32 kimenet 24 V DC, 1 csatlakozó HE10. termékcsalád: Modicon M238 logikai vezérlő - termék vagy komponens típusa: diszkrét bemeneti modul - diszkrét bemeneti feszültség: 24 V - diszkrét bemeneti feszültség típusa: DC. Előnyök :