Schneider - PLC Bus kábel 2vez árnyékolt /Simatic Net/ M12 5p SX054725 - 01260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 432 mm
Felület - anodizált/eloxált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480397547
Sonepar cikkszám
SX054725
Gyártói cikkszám
01260
Gyártói típuskód
01260
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
432 mm
Felület:
anodizált/eloxált
Magasság:
35 mm
Furatok középtávolsága:
16.2 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
PLC Bus kábel 2vez árnyékolt /Simatic Net/ M12 5p