Schneider - PLC H STANDARD hátlap kiterjesztő GT86332 - BMXXBE1000H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugós csatlakozóhelyek száma - 0
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Nem
Front beszerelés lehetséges - Nem
Rack-beszerelés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
187 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864009728
Sonepar cikkszám
GT86332
Gyártói cikkszám
BMXXBE1000H
Gyártói típuskód
BMXXBE1000H
Dugós csatlakozóhelyek száma:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Integrált áramellátással:
Igen
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
3.3-24 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
160 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
160 A
Kimeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
32 mm
Magasság:
103.7 mm
Mélység:
90 mm