Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Hátlap, 12 I/O kártyahely GT32059 - BMXXBP1200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Hátlap, 12 I/O kártyahely GT32059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dugós csatlakozóhelyek száma - 12

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Nem

  • Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen

  • Front beszerelés lehetséges - Igen

  • Rack-beszerelés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595863909029

Sonepar cikkszám

GT32059

Gyártói cikkszám

BMXXBP1200

Gyártói típuskód

BMXXBP1200

Dugós csatlakozóhelyek száma:

12

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Igen

Rack-beszerelés lehetséges:

Igen

Integrált áramellátással:

Igen

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség DC:

3.3-3.3 V

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

225 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. kimeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Redundanciaképesség:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

503.2 mm

Magasság:

103.7 mm

Mélység:

19 mm

Ez a 12 kártyahellyel rendelkező X-busz rack a Modicon X80 modulok közé tartozik. A kártyahelyek száma magában foglalja a processzort, az I/O-kat, a kommunikációs és az alkalmazás-specifikus modulokat (az tápegység modul kivételével). DIN sínre szerelhető