Schneider - PLC Hátlap, 6 I/O kártyahely GT38116 - BMXXBP0600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugós csatlakozóhelyek száma - 6
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen
Front beszerelés lehetséges - Igen
Rack-beszerelés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
81 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595863908909
Sonepar cikkszám
GT38116
Gyártói cikkszám
BMXXBP0600
Gyártói típuskód
BMXXBP0600
Dugós csatlakozóhelyek száma:
6
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Integrált áramellátással:
Igen
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. kimeneti áram DC-nél:
0 A
Kimeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Redundanciaképesség:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
307.6 mm
Magasság:
103.7 mm
Mélység:
19 mm