Schneider - PLC Hátlap bővítő kábel 0.8m GT86333 - BMXXBC008K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.8 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863992618
Sonepar cikkszám
GT86333
Gyártói cikkszám
BMXXBC008K
Gyártói típuskód
BMXXBC008K
Hosszúság:
0.8 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; PLC Hátlap bővítő kábel 0.8m