Schneider - PLC HSC modul rugós csat készlet SN017968 - STBXTS2150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb nem-rézötvözet
Ház anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863760781
Sonepar cikkszám
SN017968
Gyártói cikkszám
STBXTS2150
Gyártói típuskód
STBXTS2150
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Ház anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Lezárás típusa:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
0
Tömítéssel:
Nem
HSC modul rugós csat készlet. tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: eltávolítható csatlakozó - tart/külön alkatrész rendeltetési helye: számlálómodul rugó kapoccsal - csatlakozótípus: rugós csatlakozó