Schneider - PLC jelkártya M241-2 Hőm. Bem. SN071630 - TMC4TI2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 2
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480649202
Sonepar cikkszám
SN071630
Gyártói cikkszám
TMC4TI2
Gyártói típuskód
Modicon TMC4TI2
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
14 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Nem
Bemenet, hőelem:
Igen
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
12 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
34 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
21 mm
Teljesítményfelvétel:
1.1 W