Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC kábel MiniDIN-rol RJ45-re 30cm GT77049 - TWDXCARJ003

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC kábel MiniDIN-rol RJ45-re 30cm GT77049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595863849349

Sonepar cikkszám

GT77049

Gyártói cikkszám

TWDXCARJ003

Gyártói típuskód

TWDXCARJ003

Hosszúság:

0 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Soros kapcsolat csatlakozókábel, PLC Twidohoz, mini-DIN, RJ45, kábel 0,3m. termékcsalád: Twido - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: Modbus ká