Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC kábel MiniDIN-rol RJ45-re 3m GT25278 - TWDXCARJ030

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC kábel MiniDIN-rol RJ45-re 3m GT25278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862055864

Sonepar cikkszám

GT25278

Gyártói cikkszám

TWDXCARJ030

Gyártói típuskód

TWDXCARJ030

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Soros kapcsolat csatlakozókábel, PLC Twidohoz, mini-DIN, RJ45, kábel 3m. termékcsalád: Twido - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész megjelölése: Modbus kábe