Schneider - PLC Kompakt IO modul 12DI/6DOTr/4AI/2AO GT88752 - TM5C12D6T6L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V
Tápfeszültség típusa - DC
Megengedett feszültség a bemeneten - 0-0 V
Kimeneti feszültség a digitális kimeneten - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595864074375
Sonepar cikkszám
GT88752
Gyártói cikkszám
TM5C12D6T6L
Gyártói típuskód
TM5C12D6T6L
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti feszültség a digitális kimeneten:
0-0 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális be-/kimenetek, konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Kimeneti áram a digitális kimeneten:
0 A
Analóg bemenet, áram:
Nem
Analóg bemenet, feszültség:
Nem
Rövidzárlat védelem, meglévő digitális kimenetek:
Nem
Analóg bemenet, ellenállás:
Nem
Analóg bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Analóg bemenet, thermoelem:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
0 bit
Analóg bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg kimenet, áram:
Nem
Analóg kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Analóg kimeneti jel konfigurálható:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm