Schneider - PLC Kompakt IO modul 12DI/8DOT SN011172 - TM5C12D8T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 12
Digitális kimenetek száma - 12
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3595864074368
Sonepar cikkszám
SN011172
Gyártói cikkszám
TM5C12D8T
Gyártói típuskód
Modicon TM5C12D8T
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
12
Digitális kimenetek száma:
12
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
0-0 V
Kimeneti áram:
0 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
0-0 V
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.1-0.1 ms
SIL IEC 61508 szerint:
1
Teljesítményfelvétel:
1.1 W
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
99 mm
Mélység:
75 mm