Schneider - PLC leválasztott Modbus elosztó RS485 GT55611 - TWDXCAISO
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595863895360
Sonepar cikkszám
GT55611
Gyártói cikkszám
TWDXCAISO
Gyártói típuskód
Modicon TWDXCAISO
Elektromos kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Mechanikus kiegészítő komponensek típusa:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Soros kapcsolat leág.izoláló-doboz, PLC Twidohoz, csavaros sorkapocs, 2 RJ45. termékcsalád: Twido - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tartozék/külön alkatrész típusa: leágazó szigetelő doboz - tartozék/külön alkatrész megjelölése