Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Micro alap 24VDC táp 8 be/0-10V 1 ki/0-10V G18282 - TSX3722101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Micro alap 24VDC táp 8 be/0-10V 1 ki/0-10V G18282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Tápfeszültség DC-nél - 0-0 V

  • Digitális kimenetek száma - 0

  • Relékimenetek száma - 0

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110580587

Sonepar cikkszám

G18282

Gyártói cikkszám

TSX3722101

Gyártói típuskód

TSX3722101

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Digitális kimenetek száma:

0

Relékimenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

8

Digitális bemenetek száma:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kijelzővel:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Kivitel:

modulokból álló

Tároló/memória mérete:

20 kByte

Feldolgozási idő (1K, bináris utasítás):

0 ms

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Időkapcsoló órák max. száma:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

Tároló/memóriafajta:

RAM

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Program-tároló bővítése lehetséges:

Igen

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

240 mm

Magasság:

170 mm

Mélység:

155 mm

PLC Micro alap 24VDC táp 8 be/0-10V 1 ki/0-10V