Schneider - PLC Micro bemen. modul 12 PNP csatorna fél form. G18285 - TSXDEZ12D2K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 12
Digitális kimenetek száma - 0
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Digitális kimenet fajtája - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G18285
Gyártói cikkszám
TSXDEZ12D2K
Gyártói típuskód
TSXDEZ12D2K
Digitális bemenetek száma:
12
Digitális kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs