Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - PLC Micro I/O modul 16 be/PNP 12 ki/relé G17963 - TSXDMZ28DR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Micro I/O modul 16 be/PNP 12 ki/relé G17963

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Digitális bemenetek száma - 16

  • Digitális kimenetek száma - 12

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális bemenetek konfigurálható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110540543

Sonepar cikkszám

G17963

Gyártói cikkszám

TSXDMZ28DR

Gyártói típuskód

TSXDMZ28DR

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Digitális bemenetek száma:

16

Digitális kimenetek száma:

12

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális bemenetek konfigurálható:

Igen

Digitális kimenet fajtája:

relé

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Digitális kimenetek konfigurálható:

Nem

Bemeneti áram 1-es jelzésnél:

11 mA

Megengedett feszültség a bemeneten:

24-24 V

Kimeneti áram:

3 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

10-264 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC/DC

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Redundanciaképesség:

Nem

Időkésleltetés jelváltozáskor:

0.1-7.5 ms

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

PLC ipari vezérlések ; Schneider ; PLC Micro I/O modul 16 be/PNP 12 ki/relé