Schneider - PLC Micro I/O modul 16 be/PNP 12 ki/szilárdt. relé G18286 - TSXDMZ28DTK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 12
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110540468
Sonepar cikkszám
G18286
Gyártói cikkszám
TSXDMZ28DTK
Gyártói típuskód
TSXDMZ28DTK
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
12
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
tranzisztor
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
7 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
19-30 V
Kimeneti áram:
0.5 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
19-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Igen
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0.1-7.5 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm