Schneider - PLC Micro I/O modul 16be/120VAC 12ki/relé G17908 - TSXDMZ28AR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 12
Tápfeszültség típusa - DC
Digitális bemenetek konfigurálható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17908
Gyártói cikkszám
TSXDMZ28AR
Gyártói típuskód
TSXDMZ28AR
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
12
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Igen
Digitális kimenet fajtája:
relé
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
11 mA
Megengedett feszültség a bemeneten:
100-120 V
Kimeneti áram:
3 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
10-264 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
9-24 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm