Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 1m 500 mA G17653 - TSXCDP103

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 1m 500 mA G17653

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 16

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110647761

Sonepar cikkszám

G17653

Gyártói cikkszám

TSXCDP103

Gyártói típuskód

TSXCDP103

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

16

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 1m 500 mA