Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 2 10 mA G17562 - TSXCDP202

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 2 10 mA G17562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110617344

Sonepar cikkszám

G17562

Gyártói cikkszám

TSXCDP202

Gyártói típuskód

TSXCDP202

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

HE10 Connector to TF2, ribbon 2m. termékcsalád: Modicon Premium automatizált platform - tartozék/külön alkatrész megjelölése: csévéltcsatlakozó gumikábel - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó t