Schneider - PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 3m 100 mA G17563 - TSXCDP302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 0
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110603095
Sonepar cikkszám
G17563
Gyártói cikkszám
TSXCDP302
Gyártói típuskód
TSXCDP302
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
0
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
HE10 Connector to TF2, ribbon 3m. termékcsalád: Modicon Premium automatizált platform - tartozék/külön alkatrész megjelölése: csévéltcsatlakozó gumikábel - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó t