Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 3m 500 mA G17655 - TSXCDP303

MásolásMásolás
Schneider - PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 3m 500 mA G17655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 16

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110647792

Sonepar cikkszám

G17655

Gyártói cikkszám

TSXCDP303

Gyártói típuskód

TSXCDP303

Hosszúság:

3 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

16

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 3m 500 mA