Schneider - PLC Micro kábel 2xHE10-es csatlakozó 5m 500 mA G17656 - TSXCDP503
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-bővítés
Pólusszám - 16
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110648614
Sonepar cikkszám
G17656
Gyártói cikkszám
TSXCDP503
Gyártói típuskód
TSXCDP503
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-bővítés
Pólusszám:
16
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Connecting kábel, Modicon Premium, 5m, interfész ABE7H16R20-hoz. termékcsalád: Modicon Premium - tartozék/külön alkatrész megjelölése: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész típusa: csatlakozókábel - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tart